付属品取説、保証書、リモコン、AVケーブル、ACアダプター、カーアダプター、テスト用ボタン電池
質量(kg)0.665
消費電力(W)8
電源【ACアダプター】入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC12V1.5A、【カーアダプター】入力:DC12V、出力:DC12V1.5A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×166×50
対応DVD,DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
連続使用時間(時間)(乾電池)約3
使用電池乾電池単3電池×6本(別売)
対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3、WMA、USB/SD対応(16GB)
画素数800×480