※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
エンドレス研磨ベルト(BG-100・BGH-100用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
80
36
60
80
100
120
150
180
240
320
400
砥粒
AA
AA
CC
適合材
鋼材用
鋼材用
非鉄金属・コンクリート・アルミ
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25620274
品番
0093-9705
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400
用途
HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ BG-100/BGH-100用
適合
BG-100/BGH-100用
幅(mm)
100
粒度
80
砥粒
AA
粒度目安
中間仕上げ、仕上げ
周長(mm)
910
適合材
鋼材用