0093-9740 エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用) HiKOKI(旧:日立工機) 25620405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度40
砥粒AA
適合材鋼材用
内容量1箱(10枚)注文コード25620405品番0093-9740
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400

用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用適合SB3608DA/SB8V2/SB8TB用幅(mm)76粒度40砥粒AA粒度目安荒仕上、中間仕上げ周長(mm)533適合材鋼材用アズワン品番64-8321-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする