※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
100
120
180
30
40
80
100
150
240
320
400
砥粒
AA
WA
AA
適合材
鋼材用
木材用
鋼材用
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25620439
品番
0093-9743
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400
用途
HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用
適合
SB3608DA/SB8V2/SB8TB用
幅(mm)
76
粒度
100
砥粒
AA
粒度目安
中間仕上げ、仕上げ
周長(mm)
533
適合材
鋼材用
アズワン品番
64-8321-41