97483 GRIPPYGRIP D-KATANA DAYTONA(デイトナ) 25620465

97483 GRIPPYGRIP D-KATANA DAYTONA(デイトナ) 25620465
97483 GRIPPYGRIP D-KATANA DAYTONA(デイトナ) 25620465
97483 GRIPPYGRIP D-KATANA DAYTONA(デイトナ) 25620465
97483 GRIPPYGRIP D-KATANA DAYTONA(デイトナ) 25620465

GRIPPYGRIP D-KATANA

(6件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラックxブルー
内容量1セット(2本)注文コード25620465品番97483
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

エルゴノミクスデザインを採り入れたデイトナオリジナルグリップ。日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止。

全長(mm)125ブラックxブルー適合●Φ22.2ハンドル用サイズ●全長:125mmタイプエンド貫通タイプ
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25620456
2023-11-03
用途: CBR250R
自動車・二輪車・自転車関連業

CBR250R(MC-41)のグリップが経年劣化したので、こちらに交換。
デザイン、価格、取り付け易さ共に良かったです。
欲を言えば、振動吸収タイプであれば完璧でした。

対象商品 : 25620508
2022-12-22
用途: バイクのグリップに。

デザインが目立っていて握った感じもしっくりきます。

対象商品 : 25620474
2021-02-20
用途: VTZ250のハンドルグリップ交換
製造業

VTZ250のハンドルグリップ交換で、この商品を使ってみたら、外観上&使用感共に
凄く気に入ってしまい、「愛機のHグリップは、もうコレしかない!」と思い、
「予備の予備」として、今回2個のリピートです。

対象商品 : 25620474
2021-02-17
用途: VTZ250
製造業

先月、デザインが気に入って購入し、実際に装着してみて、車両の外観がグッと見栄えた事と、手へのフィット感が凄く良かったので、新たに2個注文しました。愛機VTZ250にはコレが一番!

対象商品 : 25620456
2020-08-25
用途: バイク
西日本総合サービス美翔建設業・工事業

値段の割には良いと思います。素敵な商品だと思います。

対象商品 : 25620483
2019-05-09
用途: カタナに

GSX1100Sカタナにピッタリだと思い購入!
なかなか良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする