ツチノ
ツチノの 建具金物
ツチノの 鍵・錠前
ツチノの ドア錠
取替錠Wロックシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
適合扉厚(mm)
25〜43
適合機種
TA-E用(フロントにTA-E刻印)
注文コード
25622058
品番
33M05-TRW-32D-100-TO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・適合機種・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
HA-320
適合機種
TA-E用(フロントにTA-E刻印)
仕上
ステンレスヘアライン
キー数
3
適合扉厚(mm)
25〜43
バックセット(mm)
100