ツチノ
ツチノの 建具金物
ツチノの 鍵・錠前
ツチノの ドア錠
取替錠Wロックシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
適合扉厚(mm)
25〜43
適合機種
汎用タイプ
注文コード
25622076
品番
33S05-TRW-32D-100-ALU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・適合機種・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
HA-322
適合機種
汎用タイプ
仕上
ステンレスヘアライン
キー数
3
適合扉厚(mm)
25〜43
バックセット(mm)
100