アルファ
アルファの 建具金物
アルファの 鍵・錠前
アルファの ドア錠
エントランスハンドルロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25622137
品番
3690FL-60-BK
参考基準価格(税別)
¥28,750
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。
色
黒
仕上
塗装
キー数
3
シリンダー
ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
35〜45
バックセット(mm)
60