ユニット
ユニットの テント倉庫
ユニットの 集会用テント
クイックテント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25623895
品番
HO-129BL-4
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
カラー3色、サイズは9タイプ。高さ調節5段階の機能性に富んだテント
WBGT値の低減、脚部調整がボタン式、高さ調整5段階、耐水圧1000mm、防炎加工、紫外線吸収剤配合
色
ブルー
質量(kg)
約22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
240×240×238〜270
セット内容
フレーム収納袋、杭、ロープ(自在付)
材質(フレーム)
アルミ
材質(天幕)
ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません