GN-120 メタクリル教師用三角定規 共栄プラスチック 25624465 GN-120 メタクリル教師用三角定規 共栄プラスチック 25624465 GN-120 メタクリル教師用三角定規 共栄プラスチック 25624465

メタクリル教師用三角定規

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード25624465 品番GN-120
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用三角定規。
算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。
本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。
マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。
黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。
取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。

材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット 長さ(mm)600 厚さ(mm)4 クリア 目盛ゼロスタート目盛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする