ユニット
ユニットの 空調・水冷ウェア
ユニットの アクセサリ 空調ウェア・服
エアクール用接続セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25625749
品番
HO-053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
接続チューブ:ポリウレタン、挿入口キャップ:樹脂、流量調整継手:樹脂、先端カプラー:鉄(クロムメッキ)、調整つまみ:鉄
サイズ(mm)
接続チューブ:250×15×15、挿入口キャップ:35×5×5、流量調整継手:55×45×15