冷んやりタイム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25626923 品番HO-795
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

振って混ぜたら、巻きつける。
最大60分間、頭や首を効果的に冷却!
瞬間冷却剤、本体は貼れるタイプ

タイプ保冷剤入タイプ 材質冷却パック:チオ硫酸塩、硝安サポートシート:ポリエステル サイズフリー 質量(g)145
注意
※冷却パックの粘着部を肌に直接貼らないでください。
※不織布シートを身体にきつく締めすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする