ユニット
ユニットの イベント・ノベルティ・行楽用品
ユニットの アウトドア・行楽用品
ユニットの クーラー&ジャグ
ビッグクーラーボックス60L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25627054
品番
HO-248
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
60Lの大容量!
移動しやすいハンドルとホイール付き。
保冷効果4度以下(8時間)。
2Lペットボトル15本収納可能のビッグサイズ!
容量(L)
60
材質
本体:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール
質量(kg)
5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×420×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません