曜日別特売
HO-821 蜂用防護服 ラプター3 ユニット 25627395

蜂用防護服 ラプター3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
25627395
品番
HO-821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「刺されない」を最優先
独自の三層構造生地により針を通さない!
スズメバチ研究大学の協力の下、1年間のモニター試験を重ね開発した製品です。
スズメバチの巣を除去する際に着用します。
HO-822ラプター防護手袋とセットでご使用ください。
※手袋と長靴はセットに含まれません。
顔とポリカレンズの距離を広げ呼吸による曇りをカット!

セット内容
ヘルメット、頭部プロテクター、上衣、ズボン、冷房ベスト、保冷剤(4個)
材質
ナイロン、PVC 他
質量(kg)
4
サイズ(mm)
フリー(身長165~185cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする