SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25627544
品番
AR10-M5B-1NRY-A
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
管接続口径
M5
流れ方向
右→左
ねじの種類
M
ボディサイズ
10
CADデータダウンロード