曜日別特売
MJE1VJ034DT 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25630187

本体

MJE1VJ034DT 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25630187
MJE1VJ034DT 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25630187

開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
チャコールオーク柄
長さ(mm)1220
内容量1本注文コード25630187品番MJE1VJ034DT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げ長さ(mm)1220寸法(mm)1220×111×15チャコールオーク柄ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外納まり親子ドア用・折れ戸用
注意
※両開きドア用全色、ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25629916
2023-08-02
用途: 家のリフォーム

元々ついていたものが割れてしまい、交換を考えていましたが、従来品は廃盤となっていました。代替品は幅が少し広くなっており、取り付け後に違和感がでないか心配しましたが、
うまく収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする