本体
Panasonic(パナソニック)
開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
色
チャコールオーク柄
ブラックオーク柄
ネイビーオーク柄
ブルーグレーオーク柄
ソフトウォールナット柄
ウォールナット柄
チェリー柄
グレージュアッシュ柄
イデアオーク柄
メープル柄
ホワイトオーク柄
ホワイトアッシュ柄
しっくいホワイト柄
エイジドチーク柄
エイジドチェスナット柄
カームチェリー柄
ウォッシュドオーク柄
アイボリーアッシュ柄
グレージュヒッコリー柄
長さ(mm)
1830
860
1220
1830
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25630388
品番
MJE1VJ044DT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
仕様
ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げ
長さ(mm)
1830
寸法(mm)
1830×111×15
色
チャコールオーク柄
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
納まり
両開きドア用
注意
※受注生産品。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※直貼りフロアーには使用できません。
※親子ドア用のフランス落としの受け座は取り付けしていませんので、現場加工で取り付けを行ってください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません