曜日別特売
MJE1VJ044BT 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25630406

本体

MJE1VJ044BT 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25630406
MJE1VJ044BT 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25630406

開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
インディゴオーク柄
長さ(mm)1830
内容量1本注文コード25630406品番MJE1VJ044BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げ長さ(mm)1830寸法(mm)1830×111×15インディゴオーク柄ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外納まり両開きドア用
注意
※受注生産品。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※直貼りフロアーには使用できません。
※親子ドア用のフランス落としの受け座は取り付けしていませんので、現場加工で取り付けを行ってください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする