Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建具金物
Panasonic(パナソニック)の 鍵・錠前
Panasonic(パナソニック)の 空錠・ハンドル単体
収納建具用取っ手T5型(丸型取っ手) 抗菌・抗ウイルス加工
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25635358
品番
KRE1HT53BKV
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
折れ戸・開き扉用
材質
アルミ
色
オフブラック色(塗装)
ねじピッチ(mm)
120
ねじ長さ(mm)
33
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません