KTC
KTCの バッテリー関連
KTCの バッテリーテスター/点検用品
KTCの バッテリー比重計
フルードテスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25647939
品番
AG602
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。
プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
測定項目
尿素濃度:15〜40%(最少目盛0.5%)
冷却水(エチレン):0〜-50℃(最少目盛5℃)
バッテリー液:1.10〜1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)
用途
冷却水(LLC)の凍結温度の測定
バッテリーの電解液の比重測定
液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。
測定範囲
冷却水(エチレン):0〜-50℃(最少目盛5℃)
バッテリー液:1.10〜1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)
タイプ
尿素濃度測定機能あり
全長(mm)
150
質量(g)
150
全長L(mm)
150
寸法D(mm)
25
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
32