デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25648727 品番GLK-RA2
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

デジラチェ ドライバタイプ(GLK060〜500)用のオプション部品です
デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。
切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。
差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。

全長(mm)43 幅(mm)20 質量(g)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
本来の使い方以外にも色々使える
その他業種

スピンナハンドルをラチェット化したり、T型ハンドルをラチェット化したり、1/4sqの工具を持って居るなら、有って損は無い工具だと思う。
まぁ、無くても困らない。
便利な物ってそう言う物だし、メーカー非推奨の使い方をする場合は自己責任で。
不満点は、判り切って居る事だけど、5N・mと言う限界トルクの低さ。
M6のネジには使えない、けど可愛いから許す、って感じ。

対象商品:
25648727
2022-03-31
用途:
手摺りブラケットのボルト締め
川瀬工業 様 (建設業・工事業)

小型で使い易く、指による早回しもやり易いです。気になる点は、切り替えレバーを指で触ってしまい、共周りさせる事がありますが、お勧め出来る工具だと満足していますよ。

対象商品:
25648727
2021-12-12
用途:
バイクメンテの分解整備
農・林・水産業

重すぎないしTスラの根元に付けてラチェット能力付与できてバランスはいい。
ただ使いこむと回転方向の切り替えがしょっちゅう誤爆する。
この手のにしては安いなりの出来ですね…。
値段は一応褒めます。

対象商品:
25648727
2021-05-19
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

空転トルクの軽さはとても良いです。
政転逆転の切り替え操作感が、いまいちしっくりきませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする