KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの 電動工具対応ソケット
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25649664
品番
TBP4M11TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,200
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)で作業中のピンの飛び出しを回避。
ピン・リングはサイズでわかりやすく色分け。
交換用ピン・リングを設定しています。
セット内容
インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12T,13T,14T,17T,19T,21T,22T,24T,27T,30T,32T
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4
インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075,150
ピン・リング:12mm〜21mmソケット用(黒)×6個、22mm〜32mmソケット用(灰)×5個
質量(kg)
5.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
385×120×50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25649664
TBP4M11TP
73071819
TBP4M11TPA
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]
KTC
1個
¥
35,980
税込
¥
39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)