※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
KTCの 絶縁エクステンションバー
絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25649813
品番
ZBE2-075
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
寸法(mm)
75
全長(mm)
90
質量(g)
50
奥行(mm)
20
規格
IEC 60900:2004規格
差込角(sq.)
6.3