理研計測器
理研計測器の 定盤・ゲージ・ケガキ
理研計測器の ゲージ
理研計測器の 偏芯検査機
V溝付偏心検査器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25650365
品番
PV-1
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワークにセンター穴の無いもので、心円度、振れ、曲がり等の検査にご使用いただけます。
V溝には摩耗を防ぐため超硬チップがついております。
ダイヤルスタンドは付属いたします。
質量(kg)
11
最大開き(mm)
(ヘッド間)180
平行度(μm)
(V溝)0.005
台の長さ(mm)
380
台の幅(mm)
80
台の高さ(mm)
60
ワーク径(mm)
5〜40
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。(オプションにてテストバーの製作もいたします。)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません