アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 電気/電流/磁界
コンデンサー蓄電実験器 インジケータ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25650854
品番
9730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
4色のLEDランプで蓄電状況がわかりやすい!
材質
アクリル(土台)
寸法(mm)
80×37×60
質量(g)
71
定格電圧(V)
2.5
静電容量
3.3F