24128 カラースタンプ台 アーテック[学校教材・教育玩具] 25651143

カラースタンプ台

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25651143 品番24128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

けしゴム印の30×70mmの面に一回でインクをつけることができます

ブルー 寸法(mm)90×60×23 質量(g)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25651143
2019-09-29
用途:
新撰組「誠」のスタンプに使用。
最上寺 様 (サービス業)

新撰組「誠」のスタンプに使用。水色がきれいに押せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする