ブロック用電池ボックスコード付(単3電池3本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25651588 品番154013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥601
販売価格(税別)
546

台座に直接つけられる電池ボックス
凸部があるので台座に付けられる DCモーターに直接接続可能直接接続可能
材質:ABS。サイズ:79×49×20mm

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 材質ABS 寸法(mm)79×49×20 質量(g)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする