DXドライTシャツ J

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25651685 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥620
販売価格(税別)
564

速乾性に優れたメッシュ素材軽くて涼しく、アクディブシーンに心地良い
材質:150g/m2 メッシュ (4.4oz) ポリエステル100%。サイズ:S・M・L・LL

サイズS ブラック 質量(g)129 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 材質150g/m2メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25651773
2021-11-14
用途:
草刈り、剪定、清掃
STUDIO Poisson-aout 様 (サービス業)

後ろ首元がしっかりとしていて擦れや汚れ洗濯に強そうです。ドライ感は少ないですが概ね満足。次回は耐久性よりも着用時の発汗ドライ感を重視の薄い生地を希望

対象商品:
25651676
2021-01-18
用途:
通常下着。

価格がよく、速乾性も高い。長期使用に耐えうる。必需品である。

対象商品:
25651676
2019-06-27
用途:
日常的に
運輸・通信業

タグが縦長で、首すじにすれて気持ち悪い。
もう少し小さくするか、首すじにすれても引っかかることのないように工夫していただきたいです。

1人が参考にしています
2019-09-03
用途:
日常

襟ぐりの位置がおかしいと思う。
後ろ側に引っ張られる感じがする。
これでは一日着て居られない。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする