※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
ステンレスローラコンベヤ(SU60型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25653908
品番
SU60-900W-S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,910
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,900
¥
2,198
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ローラ幅W(mm)
900
シャフト
付
用途
フリーローラの交換用にて使用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス
シャフト形状
Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)
60.5