LED矢印板

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25653959 品番 JLA-T42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・蛍光黄反射ライン入りで昼間の視認性が大幅に上がりました。・セダンのトランクに容易に収納できます。・風抜き構造なので安定してます。

寸法(cm)約42×88 仕様トリプルサイン 材質アルミフレーム、赤色リフレクター 電源単1電池×2本(別売) LED光源(mcd)赤色/3000×42個 点灯方式点滅/流動/交互点滅 アズワン品番64-6569-38 点灯時間(時間)約40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

LED矢印板
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25653943
2019-08-21
用途:
高速道路でのやむを得ない停車時に
建設業・工事業

夜間の高速道路での故障や事故などでやむを得ず停車する際に、停止表示板や発炎筒と併用で使用します。
万が一の為にトラックに車載しています。
同様の製品の中では折り畳み式を除き、一番コンパクトかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする