ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 道路用品
ジェイウィン(J win)の 方向指示板
ワンタッチ折りたたみ矢印板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25653995
品番
JOA-65HP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
・高輝度マイクロプリズム反射材を採用し、多方向からの光を効率よく広角に反射するので安定した視認性があります。・極薄で車載スペースを取りません。・特殊ヒンジ機構なので、ワンタッチで設置・撤収が出来ます。
寸法(cm)
約45×65
仕様
反射材:高輝度マイクロプリズム(蛍光黄色)/ガラスビーズ反射材(赤)
材質
高耐衝撃性アクリル変性ポリ塩化ビニール
規格
シェブロン矢印
収納厚(mm)
27
アズワン品番
64-6569-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません