※3-M10-3-MHS3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
単動形(常時開形)
注文コード
25654976
品番
MHS3-32S-X84【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,900
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・作動方式
など
328
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
単動形(常時開形)
開閉ストローク(直径)(mm)
8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。