デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
イージースリム 布巻
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#04 BLRB ブルー夜光リアルボタンエビ
注文コード
25655667
品番
A1626
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
イージー!ラクラク!イカキャッチ!
ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1
フローティングエビ型スッテ
用途
イカメタルドロッパー
寸法(mm)
80
色
#04 BLRB ブルー夜光リアルボタンエビ
質量(g)
4
注意
※夏場の車内で高温になったエギ等は、自然のエサとの温度差のため、触ったときイカに違和感を与えてしまう恐れがあります。海水に充分なじませてからご使用ください。