デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
イージースリム 布巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#23 KVUH ケイムラパープルヘッド
注文コード
25656044
品番
A1627
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥759
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
イージー!ラクラク!イカキャッチ!
ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1
フローティングエビ型スッテ
用途
イカメタルドロッパー
寸法(mm)
95
色
#23 KVUH ケイムラパープルヘッド
質量(g)
6
注意
※夏場の車内で高温になったエギ等は、自然のエサとの温度差のため、触ったときイカに違和感を与えてしまう恐れがあります。海水に充分なじませてからご使用ください。