CS-55-5-135 多目的作業台 キャリスター 長谷川工業 25656875 CS-55-5-135 多目的作業台 キャリスター 長谷川工業 25656875 CS-55-5-135 多目的作業台 キャリスター 長谷川工業 25656875

多目的作業台 キャリスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25656875 品番CS-55-5-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥208,900
この商品は収納寸法・幅など6種類から選べます 他の種類を見る

緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。

天板高さ(m)1.35 質量(kg)18.8 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)160 材質アルミ合金 段数5 設置寸法・奥行(mm)910 設置寸法・幅(mm)1170 正面踏ざん有効幅(mm)550 収納寸法・幅(mm)910 収納寸法・奥行(mm)360 収納寸法・高さ(mm)1710 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)320

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25656875 CS-55-5-135 43155299 CS-55-5-135 多目的作業台 キャリスター HARAX(ハラックス) 多目的作業台 キャリスター HARAX(ハラックス) 1台 199,800 税込219,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする