MSE-375 グラファイトスノーワイパーブレード モノタロウ 25657933

MSE-375 グラファイトスノーワイパーブレード モノタロウ 25657933 MSE-375 グラファイトスノーワイパーブレード モノタロウ 25657933

グラファイトスノーワイパーブレード

(158件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25657933 品番MSE-375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

水分を含む重い雪質にも耐えるフレーム構造。天然ゴムフードとラバー一体密封構造で雪詰まりと凍結防止。フレーム構造部にSUS採用と防錆焼付塗装による、完全防錆仕様。極寒マイナス40℃クリア!!撥水ガラス対応です。

長さ(mm)375 幅(mm)15 材質ワイパー部分:グラファイト・板バネ:SUS304・フレーム:鉄に焼き付け塗装 取り付け形状Uクリップ(9×3)
注意
※必ず使用上の注意をよくご確認の上ご使用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25657933 MSE-375 06207270 - スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 1本 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 158
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25657949
2022-08-30
用途:
破損修理

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品:
25657933
2021-03-29
用途:
冬季のワイパー交換
運輸・通信業

冬季間の12月〜3月にかけて3シーズン使用後、そろそろ拭きムラがでてきましたが、値段からして充分な品質です。

対象商品:
25657933
2020-09-06
用途:
自家用車の冬用に
卸売・小売業

超お得な価格でちゃんと使えて良かったです
もうこんな価格では買えないんでしょうね

対象商品:
25657924
2020-08-06
用途:
ワイパー交換

急ぎなら最寄りのカーショップでも良いですが、計画的に購入するなら安いし物も良かった。

対象商品:
25657949
2020-04-28
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

コスパ最強、北海道で2シーズン普通に使えます。買いです。

対象商品:
25657976
2020-02-04
用途:
交換

リピートです、季節物なので来シーズンにも購入するでしょう。

対象商品:
25657897
2020-01-16
用途:
冬用ワイパー
サービス業

安くて性能も問題ないです。若干の撥水効果もあります

対象商品:
25657976
2019-09-07
用途:
真冬の国道8号

安い割に機能は十分。耐久性もいいので毎年買ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする