曜日別特売
KL-SD2-K1500L/4-5区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660707

KL-SD2-K1500L/4-5区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660707
KL-SD2-K1500L/4-5区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660707
KL-SD2-K1500L/4-5区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660707
KL-SD2-K1500L/4-5区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660707
KL-SD2-K1500L/4-5区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660707
KL-SD2-K1500L/4-5区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660707
KL-SD2-K1500L/4-5区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660707
KL-SD2-K1500L/4-5区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660707
KL-SD2-K1500L/4-5区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660707
KL-SD2-K1500L/4-5区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660707

デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(kg)600/1500目量(kg)ひょう量600/0.2、ひょう量1500/0.5注文コード25660707品番KL-SD2-K1500L/4-5区/組込OP-11T+OP-03
参考基準価格(税別)¥600,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-03ジャーナルプリンタとのセット

オプション
〔無線通信オプション〕 OP-14 無線インタフェース(SD2用とIP2用あり)※7
〔外部通信オプション〕 OP-11T RS-232C データ出力(時計機能内蔵)※8、
OP-12 RS-232C通信ケーブル(3m)
OP-13 USBコンバータセット※9
〔プリンタオプション〕 OP-04 無線ジャーナルプリンタ※10、
OP-03 ジャーナルプリンタ※11
〔リレー出力オプション〕 OP-06 リレー出力※8
OP-21 表示灯(赤1色、ブザーなし)
OP-22 表示灯(赤・緑2色、ブザーあり)
OP-K01 積層信号灯、OP-K01 積層信号灯(ブザー付き)※12
〔設置オプション〕 OP-52 指示計据置台※13、
OP-56 延長ケーブル(4m)※13、
(B型専用)ショートポール(710mm)
(L型専用)ポールマウント
〔移動用オプション〕 移動用ハンドル車輪(B型用とL型用あり)
(B型専用)SUS製移動用ハンドル車輪
(L型専用)レベル調整脚
〔コンベアオプション〕 OP-63 フリーローラ(A型用とB型用あり)
〔その他オプション〕 OP-80 ACアダプタ
(A型用)SUS製レベル調整脚
(A・B型用)SUS製蝶ボルト(指示部角度調整用)
(SD2用)底カバー
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)質量(kg)約250種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40ひょう量(kg)600/1500電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)最大計数値(個)約7500表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント目量(kg)ひょう量600/0.2、ひょう量1500/0.5保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200計数可能単位質量(g)500計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)重力加速度の範囲(m/s2)9.804~9.800適合地域青森県、岩手県、秋田県ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)計数可能単位質量(kg)0.5
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする