藤本電業
藤本電業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
藤本電業の カバー・ケース・ポーチ
藤本電業の スマホケース
指紋認証対応 防水ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25661187
品番
M-WP04WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
IPX8規格水に浮く
色
ホワイト
タイプ
スリーブ・ポーチ型
特性
防水
付属品
ネックストラップ
材質
本体:ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂)・PVC、ネックストラップ:ナイロン
質量(g)
約49
耐荷重(kg)
約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)210×115×15
収納寸法(mm)
(約)155×65
ストラップ長さ(cm)
約50