3/22より値下げ!現場を応援

 

395-DB2 差替+・-ビット ANEX 25663734 395-DB2 差替+・-ビット ANEX 25663734 395-DB2 差替+・-ビット ANEX 25663734 395-DB2 差替+・-ビット ANEX 25663734

差替+・-ビット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 25663734 品番 395-DB2
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別) 値下げ
539

電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。

刃先×全長L(mm)(+)2×(-)6×135 ビット寸法(mm)6.35 材質クロームモリブデンバナジウム鋼 取付2本 先端サイズ+2×-6×135 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75189572
2024-05-19
用途:
機械のメンテナンス
有限会社佐藤電機工業 様

差し替え式のドライバーに使っています。
マイナス側がスイッチ等の電線の抜き差しに合っています。

対象商品:
33106353
2022-05-17
用途:
電気工事
建設業・工事業

ポケットに差替えスタビドライバーを携帯していてそれに差してマイナスで天井点検口を開けたり配線器具のケーブル抜き差しに使っています。
マイナスが特殊マイナス形状なのがお気に入りです。

対象商品:
75189572
2021-12-23
用途:
消耗部品の交換
株式会社グリーンリーフ 様 (建設業・工事業)

手回しドライバーの頭が丸くなった為の交換です。特にマイナスは頭が丸くなると作業効率が非常に悪くなるので、交換して良かったです。

対象商品:
25663734
2020-12-19
用途:
電気工事
建設業・工事業

マイナスが細くて非常につかいやすいです。また購入したいです

1人が参考にしています
2020-03-02
用途:
配線器具の取り付け取り外し時
電気・ガス・熱供給・水道業

これのロング版は持っているのですが長過ぎて取り回しが悪かったのです
ちょうど良い長さのビットが手に入り作業も捗ります

対象商品:
75189572
2022-04-17
用途:
電気工事に。

2番プラスと特殊マイナスのセットは必要不可欠。取付枠加工や配線抜きには普通のマイナスではできないから。ベッセルにも同じものがあったけど、クビレがないんじゃ意味がない。リピートしてます。

対象商品:
25663734
2020-01-09
用途:
電気工事向け
株式会社テクテル 様 (建設業・工事業)

差し替え式のドライバーで使ってます。
ドライバー一本で+と-兼用。
スイッチコンセントの配線の取り外しに便利です。

対象商品:
25663734
2021-09-03
用途:
ネジ締め
建設業・工事業

18Vインパクトだ65mmのネジ締めでプラス側が粉砕しました。
マイナス側を使いたかったので困りませんが驚きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする