I-808 股付スパイクシューズ808 荘快堂 25665877

I-808 股付スパイクシューズ808 荘快堂 25665877 I-808 股付スパイクシューズ808 荘快堂 25665877 I-808 股付スパイクシューズ808 荘快堂 25665877 I-808 股付スパイクシューズ808 荘快堂 25665877 I-808 股付スパイクシューズ808 荘快堂 25665877 I-808 股付スパイクシューズ808 荘快堂 25665877

股付スパイクシューズ808

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25665877 品番I-808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

多少のぬかるみ、雨、水たまり、気にせず快適山作業!
2型(股付スパイク底) は枝などが指股部に挟まるのを防止するためのゴム膜がついています。
スパイク底/衝撃吸収材入/重要部分ゴム補強/接地面から約7cmまで耐水構造

サイズ(cm)27 黒(ブラウンライン入) 材質(アッパー)PU(合成皮革)+合成繊維+ゴム 用途山仕事・草刈り・特に傾斜地での作業に最適 タイプ股付シューズ・マジック調節・2型底 材質(ソール)ゴム+金属+合成樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25665877 I-808 29443559 27cm 防水スパイクシューズ I-888 荘快堂 防水スパイクシューズ I-888 荘快堂 1足 6,798 税込7,478 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25665843
2021-09-13
用途:
刈払い機で草刈り時
金融・保険業

使用回数20回程度ですが、履き心地は軽く快適です。土手での踏ん張り力は長靴と違い完璧で足にストレスが掛からなかったです。

1人が参考にしています
2020-11-18
用途:
山林作業
農・林・水産業

踝からしたが、防水になっており、山林作業での雨や草木の滴、小さい沢などで足元が濡れることなく、大変重宝してます。
マジックテープも強力で、しっかりホールドしてくれます。
一つだけ要望として丈がもう少し長いともっと使いやすくなりますので、長尺タイプを是非商品化して下さい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする