エアー祭足袋ファスナータイプ 白

エアー祭足袋ファスナータイプ 白 - 荘快堂

運動靴のように履けるエアークッション入りの祭り足袋です。
全体的な衝撃軽減力のあるEVAのミッドソールに踵着地時の衝撃を重点的に緩和するエアークッションを搭載します。
ゴム製のアウトソールで耐滑力も優れています。

用途
祭事・舞台稽古・トレーニングなど
材質
甲材:綿布(表・裏)、底材:EVA・ゴム・合成樹脂(中底)
質量(g)
約250
丈(cm)
18(平均値)
内容量
1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82949907M-33-F25.5
5,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
82949950M-33-F28
5,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
82950038M-33-F24.5
5,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
82950099M-33-F27.5
5,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
82950108M-33-F29
5,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
82950178M-33-F24
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82950205M-33-F27
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82950248M-33-F25
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82950275M-33-F26.5
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82950397M-33-F26
5,500
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする