TH軽快足袋ファスナータイプ5枚丈

TH軽快足袋ファスナータイプ5枚丈 - 荘快堂

いろいろなシーンで使用できる適度な厚みと柔軟なゴム底の基本的は地下足袋です。
地下足袋をもっと気楽に履けるようにワンタッチで着脱できるファスナータイプになっています。
履口は平ゴムによる伸縮機能付きで、適度な厚みと柔軟性のあるゴム底です。

用途
農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
材質
甲材:綿布(表・裏)、底材:ゴム・合成樹脂(中底)
質量(g)
約340(片足平均値)
サイズ(cm)
23
丈(cm)
15(中底からの平均値)
内容量
1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82950336TH-405F
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする