※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×3×300 マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所 25666577 3×3×300 マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所 25666577 3×3×300 マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所 25666577

マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25666577 品番 3×3×300
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状両角キー 寸法b(mm)3(+0.009〜+0.018) 寸法h(mm)3(-0.025〜-0) 寸法L(mm)300 材質SUS304 規格旧JIS規格1種 寸法c(mm)0.16〜0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25666595
2023-03-04
用途:
プーリーの溝に入れる
農・林・水産業

様々の長さのプーリーの溝に入れて使うため購入しましたが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする