姫野精工所
姫野精工所の 伝導部品
姫野精工所の マシンキー・キー材
マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25666613
品番
7×7×300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
両角キー
寸法b(mm)
7(+0.015〜+0.03)
寸法h(mm)
7(-0.036〜-0)
寸法L(mm)
300
材質
SUS304
規格
旧JIS規格1種
寸法c(mm)
0.25〜0.40
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品