マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25666647 品番 10×10×300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状両角キー 寸法b(mm)10(+0.015〜+0.03) 寸法h(mm)10(-0.036〜-0) 寸法L(mm)300 材質SUS304 規格旧JIS規格1種 寸法c(mm)0.40〜0.60 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25666595
2023-03-04
用途:
プーリーの溝に入れる
農・林・水産業

様々の長さのプーリーの溝に入れて使うため購入しましたが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする