※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
姫野精工所
姫野精工所の 伝導部品
姫野精工所の マシンキー・キー材
マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25666665
品番
12×10×300
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
両角キー
寸法b(mm)
12(+0.018〜+0.036)
寸法h(mm)
10(-0.036〜-0)
寸法L(mm)
300
材質
SUS304
規格
旧JIS規格1種
寸法c(mm)
0.40〜0.60
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品