内蔵SSD Ace A55

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25667067 品番SPJ512GBSS3A55B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。
7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適
SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換
・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応
・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応
ECC技術がデータ転送時のエラーを補正
S.M.A.R.T.機能に対応
低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し
SLCキャッシュテクノロジー
無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。

記憶容量(GB)512 仕様MTBF:1500000時間、耐震試験:20G、耐衝撃試験:1500GMax 寸法(mm)100×69.9×7 質量(g)63 保証期間3年 動作電圧5V アズワン品番65-0463-02 インターフェイスSATA III 読取速度(MB/s)(最大)ATTO:560、CDM:460 書込速度(MB/s)(最大)ATTO:530、CDM:450
注意
※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。
※PCでの入替作業については自己責任内にてお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
NASのRAID5構成用に使用。
その他業種

SATAのHDD 500GBx4でRAID5を構成していたのですが。だんだんこのクラスのHDDが無くなってきてしまいました。
で、延命検証のためにこのSSDをチョイス。
今のところ、HDDx3 + SSDで、しかもNASそのものが2008年製のTS-1.0TGL/R5なので、性能がどうのは全然不透明なのだが、機能的には何事もなかったかのように動作しています。

2人が参考にしています
対象商品:
25667058
2024-02-29
用途:
PCのHDの置き換え
農・林・水産業

HDに比較し、格段に立ち上がり、動作がはやくなり、この
価格にこの性能、満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
25667067
2024-06-30
用途:
HDDの代替
株式会社武蔵の杜カントリークラブ 様 (サービス業)

他の製品に比べて価格もリーズナブルで、使用に関しても問題ありません。長期に使用していないので耐久性などは不明ですが、今のところ満足しています、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする