TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ファストン・ターミナル 絶縁スリーブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000個)
適合
110シリーズ リセプタクル
注文コード
25671598
品番
170823-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
適合・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合
110シリーズ リセプタクル
材質
ビニール、半透明
形式
A
寸法A(mm)
5.0
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
21.0
寸法D(mm)
1.8
寸法E(mm)
4.0
寸法F(mm)
2.1
寸法G(mm)
1.0
寸法H(mm)
3.3
寸法J(mm)
2.5