曜日別特売
PC-SMUBS5L-W 静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機 25672004

PC-SMUBS5L-W 静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機 25672004
PC-SMUBS5L-W 静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機 25672004
PC-SMUBS5L-W 静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機 25672004

静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25672004品番PC-SMUBS5L-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き

ホワイトサイズL質量(g)約97ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×340×119保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)動作温度範囲(℃)5~40
取扱説明書:(1.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする