マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25672117 品番 PC-SCRWU303-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応
microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応
USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応
microSDをアダプタ無しで直接読める

スロット
主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2
カードスロット1
miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)
カードスロット2
メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MB
カードスロット3
メモリースティック micro(M2)16GB
カードスロット4
TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GB
付属品裏面保証書、取扱説明書 ブラック 質量(g)約15 外形寸法(mm)約71×13×24 対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降 コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1) データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
取扱説明書:(0.76MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25672108
2026-01-27
用途:
SDカードからのデータ転送
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたものが反応しなくなったため購入。認識するのも早いです。とりあえず満足しています

対象商品:
25672117
2023-11-20
用途:
データを移動するとき
製造業

パソコンからデータを移動させる時に使用しましたが、転送速度が速くてとても作業効率が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする